アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
置式ローラーBタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12377830
品番
A10590-0028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラー(Aタイプ)にガイドが付いた製品です。
仕様
【使用L金具】1
寸法H(mm)
48
呼び径(A)
25
適合管外径(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ボルト穴径D(Φmm)
8.5
取付ボルト穴径P(Φmm)
109
注意
※ガイド金具、L金具は電気亜鉛めっき仕上げ。ローラー玉は鋳鉄製。