A10592-0018 置式ローラーCタイプ(A型ローラー) アカギ 12377970 A10592-0018 置式ローラーCタイプ(A型ローラー) アカギ 12377970

置式ローラーCタイプ(A型ローラー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12377970 品番 A10592-0018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

熱伸縮配管用のローラーバンド。

寸法H(mm)50 寸法t(mm)4.5 寸法C(mm)25 呼び径(A)15/20/25 適合管外径(Φmm)27.2/34.0 取付ボルト穴径P(Φmm)75
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。ローラー玉は鋳鉄製。(15A〜150A:電気亜鉛めっき仕上げ/65A〜200A:銀粉吹き付け。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする