JB-244 Jスプリング JBシリーズ JB-244 東京発条製作所 12377980

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JB-244 Jスプリング JBシリーズ JB-244 東京発条製作所 12377980
JB-244 Jスプリング JBシリーズ JB-244 東京発条製作所 12377980

Jスプリング JBシリーズ JB-244

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード12377980品番JB-244
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。

ばね定数(N/mm)0.26自由長(mm)55.2初張力(N)1.94総巻数(巻)40.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)0.9使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)104.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする