アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
置式ローラーCタイプ(A型ローラー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12378015
品番
A10592-0075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
熱伸縮配管用のローラーバンド。
寸法H(mm)
108
寸法t(mm)
6
寸法C(mm)
38
呼び径(A)
100
適合管外径(Φmm)
114.3
取付ボルト穴径P(Φmm)
175
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。ローラー玉は鋳鉄製。(15A〜150A:電気亜鉛めっき仕上げ/65A〜200A:銀粉吹き付け。)