アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
組式ローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12378128
品番
A10593-0053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
熱伸縮配管用のローラーバンド。
寸法H(mm)
104
寸法t(mm)
2.6
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
65
適合管外径(Φmm)
76.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
取付ボルト穴径P(Φmm)
M8×25
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。ローラー玉(20A〜50A:鉄製/65A以上:鋳鉄製)。
200A以上は吊用タンは付属しておりません。必要な場合は別途ご購入が必要です。