アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
組式ローラー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
200
注文コード
12378180
品番
A10593-0104
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
熱伸縮配管用のローラーバンド。
寸法H(mm)
231
呼び径(A)
200
適合管外径(Φmm)
216.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W5/8
取付ボルト穴径P(Φmm)
M12×45
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。ローラー玉(20A〜50A:鉄製/65A以上:鋳鉄製)。
200A以上は吊用タンは付属しておりません。必要な場合は別途ご購入が必要です。