アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
組式ローラー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12378198
品番
A10593-0123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
熱伸縮配管用のローラーバンド。
寸法H(mm)
325
呼び径(A)
300
適合管外径(Φmm)
318.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W5/8
取付ボルト穴径P(Φmm)
M12×45
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。ローラー玉(20A〜50A:鉄製/65A以上:鋳鉄製)。
200A以上は吊用タンは付属しておりません。必要な場合は別途ご購入が必要です。