アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
置式用L金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12378216
品番
A10595-0024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103
販売価格(税別)
¥
94
バスケットに入れる
「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のL金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
サイズ
NO.2
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
45
寸法L1(mm)
16
寸法t(mm)
2.6
寸法D(Φmm)
10.5
寸法C(mm)
32
寸法H1(mm)
31
寸法G(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応