アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
置式用L金具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12378250
品番
A10595-0058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のL金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
サイズ
NO.5
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
80
寸法L1(mm)
28
寸法t(mm)
6
寸法D(Φmm)
19
寸法C(mm)
50
寸法H1(mm)
58
寸法G(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応