アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
置式用L金具
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12378268
品番
A10595-0077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のL金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
サイズ
NO.7
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
120
寸法L1(mm)
40
寸法t(mm)
9
寸法D(Φmm)
24
寸法C(mm)
65
寸法H1(mm)
90
寸法G(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応