アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
ローラー玉
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12378295
品番
A10596-0036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
「A10588角型ローラー」「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のローラー玉。鋳鉄製。
寸法A(mm)
75
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
30
寸法G(mm)
13
呼び径(A)
32
寸法R
29
適合管外径(Φmm)
42.7
RoHS指令(10物質対応)
対応