アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
ローラー玉
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12378304
品番
A10596-0055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
「A10588角型ローラー」「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のローラー玉。鋳鉄製。
寸法A(mm)
85
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
35
寸法G(mm)
13
呼び径(A)
40
寸法R
27
適合管外径(Φmm)
48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応