A10596-0130 ローラー玉 アカギ 12378374 A10596-0130 ローラー玉 アカギ 12378374

ローラー玉

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12378374 品番 A10596-0130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

「A10588角型ローラー」「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のローラー玉。鋳鉄製。

寸法A(mm)247 寸法E(mm)31 寸法B(mm)135 寸法C(mm)61 寸法G(mm)19 呼び径(A)200 寸法R109 適合管外径(Φmm)216.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする