※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JB-282 Jスプリング JBシリーズ JB-282 東京発条製作所 12378400 JB-282 Jスプリング JBシリーズ JB-282 東京発条製作所 12378400

Jスプリング JBシリーズ JB-282

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード12378400 品番JB-282
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2〜1.6mmの引張コイルばねです。

ばね定数(N/mm)0.32 自由長(mm)42.5 初張力(N)1.6 総巻数(巻)19.5 外径(mm)12 入数(個)5 線径(mm)1 使用荷重(N)15.2 使用長さ(mm)84.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする