アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
ローラー玉
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12378408
品番
A10596-0163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
「A10588角型ローラー」「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のローラー玉。鋳鉄製。
寸法A(mm)
366
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
202
寸法C(mm)
90
寸法G(mm)
26
呼び径(A)
350
寸法R
178
適合管外径(Φmm)
355.6
RoHS指令(10物質対応)
対応