アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
Uボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10
ねじ径
1/4
注文コード
12378460
品番
A10597-0029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・ねじ径
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質
電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
26
ねじ径
1/4
寸法S(mm)
18
寸法P(mm)
25
呼び径(A)
10
適合管外径(Φmm)
17.3
RoHS指令(10物質対応)
対応