アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
Uボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
ねじ径
1/4
注文コード
12378505
品番
A10597-0071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・ねじ径
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質
電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
42
ねじ径
1/4
寸法S(mm)
25
寸法P(mm)
57
呼び径(A)
40
適合管外径(Φmm)
48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応