アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
Uボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
200
ねじ径
1/2
注文コード
12378627
品番
A10597-0404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ねじ径
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質
電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
152
ねじ径
1/2
寸法S(mm)
54
寸法P(mm)
232
呼び径(A)
200
適合管外径(Φmm)
216.3
RoHS指令(10物質対応)
対応