アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
足長Uボルト+50
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12379406
品番
A10600-0083
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質
電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
118
ねじ径
W3/8
寸法S(mm)
50
寸法P(mm)
87
呼び径(A)
65
適合管外径(Φmm)
76.3
RoHS指令(10物質対応)
対応