アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
デップSUUボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
SU-125
注文コード
12379650
品番
A10606-0119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
軟質塩ビコーティング
寸法L(mm)
213
呼び径
SU-125
寸法H(mm)
110
ねじ径
W1/2
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
50
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
160
適合管外径(Φmm)
139.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※UボルトはSUS304製。プレートはポリプロピレン製。配管施工時のナットの締付けトルクは2.94N/mを厳守してください。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。