アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
デップSUUボルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
SU-150
注文コード
12379659
品番
A10606-0123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
軟質塩ビコーティング
寸法L(mm)
239
呼び径
SU-150
寸法H(mm)
125
ねじ径
W1/2
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
50
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
186
適合管外径(Φmm)
165.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※UボルトはSUS304製。プレートはポリプロピレン製。配管施工時のナットの締付けトルクは2.94N/mを厳守してください。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。