アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
CLUボルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12379729
品番
A10607-0031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用のUボルト。有色クロメートめっき仕上げ。
材質
有色クロメートめっき
寸法H(mm)
40
ねじ径
W3/8
寸法S(mm)
25
寸法P(mm)
50
呼び径(A)
25
適合管外径(Φmm)
37.6