A10607-0101 CLUボルト アカギ 12379790 A10607-0101 CLUボルト アカギ 12379790

CLUボルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12379790 品番 A10607-0101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

外面被覆鋼管用のUボルト。有色クロメートめっき仕上げ。

材質有色クロメートめっき 寸法H(mm)90 ねじ径W3/8 寸法S(mm)35 寸法P(mm)130 呼び径(A)100 適合管外径(Φmm)118.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする