A10616-0026 防振Uバンド アカギ 12379835 A10616-0026 防振Uバンド アカギ 12379835

防振Uバンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12379835 品番 A10616-0026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき 寸法L(mm)45 寸法H(mm)44 ねじ径W3/8 寸法t(mm)2.3 寸法C(mm)25 寸法P(mm)61 呼び径(A)20 適合管外径(Φmm)27.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする