アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
防振Uバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12379844
品番
A10616-0050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
52
ねじ径
W3/8
寸法t(mm)
2.3
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
77
呼び径(A)
32
適合管外径(Φmm)
42.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。