アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
ステンUボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
8
ねじ径
W1/4
注文コード
12379860
品番
A10617-0019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・ねじ径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質
SUS304
寸法H(mm)
23
ねじ径
W1/4
寸法S(mm)
18
寸法P(mm)
21
呼び径(A)
8
適合管外径(Φmm)
13.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。