アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
ステンUボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
200
ねじ径
W1/2
注文コード
12379878
品番
A10617-0165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ねじ径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質
SUS304
寸法H(mm)
152
ねじ径
W1/2
寸法S(mm)
50
寸法P(mm)
232
呼び径(A)
200
適合管外径(Φmm)
216.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。