A10620-0014 ステン足長Uボルト+50 アカギ 12380596 A10620-0014 ステン足長Uボルト+50 アカギ 12380596

ステン足長Uボルト+50

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 注文コード12380596 品番A10620-0014
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。

材質SUS304 寸法H(mm)80 ねじ径W3/8 寸法S(mm)40 寸法P(mm)32 呼び径(A)15 適合管外径(Φmm)21.7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする