アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
ステン足長Uボルト+50
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
注文コード
12380614
品番
A10620-0033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質
SUS304
寸法H(mm)
87
ねじ径
W3/8
寸法S(mm)
50
寸法P(mm)
46
呼び径(A)
25
適合管外径(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。