アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
ステンCLUボルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12380806
品番
A10623-0088
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用のUボルト。SUS304製。
材質
SUS304
寸法H(mm)
70
ねじ径
W3/8
寸法S(mm)
35
寸法P(mm)
93
呼び径(A)
65
適合管外径(Φmm)
79.9
RoHS指令(10物質対応)
対応