アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
ステンCLUボルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12380840
品番
A10623-0110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用のUボルト。SUS304製。
材質
SUS304
寸法H(mm)
110
ねじ径
W1/2
寸法S(mm)
50
寸法P(mm)
160
呼び径(A)
125
適合管外径(Φmm)
143.8
RoHS指令(10物質対応)
対応