アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
ステンCLUボルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12380849
品番
A10623-0124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用のUボルト。SUS304製。
材質
SUS304
寸法H(mm)
125
ねじ径
W1/2
寸法S(mm)
50
寸法P(mm)
186
呼び径(A)
50
適合管外径(Φmm)
170.2
RoHS指令(10物質対応)
対応