A10629-0058 ステンTNUバンド アカギ 12381226 A10629-0058 ステンTNUバンド アカギ 12381226

ステンTNUバンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径100 ねじ径W3/8 注文コード12381226 品番A10629-0058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は呼び径・ねじ径など9種類から選べます 他の種類を見る

耐火二層管(FDP)用のUバンド。SUS304製。

材質SUS304 呼び径100 寸法H(mm)164 ねじ径W3/8 寸法t(mm)2 寸法S(mm)35 寸法C(mm)25 寸法P(mm)142 適合管外径(Φmm)129・131・133 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする