アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
ステンTNUバンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
150
ねじ径
W3/8
注文コード
12381269
品番
A10629-0096
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ねじ径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐火二層管(FDP)用のUバンド。SUS304製。
材質
SUS304
寸法H(mm)
230
ねじ径
W3/8
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
55
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
205
呼び径(A)
150
適合管外径(Φmm)
182・185・188
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。