アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
ステン防振Uバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12381296
品番
A10631-0041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。SUS304製。
材質
SUS304
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
61
ねじ径
W3/8
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
77
呼び径(A)
32
適合管外径(Φmm)
42.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。