アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
ステン防振Uバンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12381314
品番
A10631-0075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。SUS304製。
材質
SUS304
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
70
ねじ径
W3/8
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
96
呼び径(A)
50
適合管外径(Φmm)
60.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。