アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
どぶめっきUボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12381384
品番
A10632-0674
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
SGP管用のUボルト。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質
溶融亜鉛めっき
寸法H(mm)
115
ねじ径
W3/8
寸法S(mm)
54
寸法P(mm)
180
呼び径(A)
150
適合管外径(Φmm)
165.2
RoHS指令(10物質対応)
対応