アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
どぶめっきUバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32
注文コード
12381427
品番
A10633-0046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質
溶融亜鉛めっき
寸法L(mm)
40.5
寸法H(mm)
53
ねじ径
W3/8
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
57
呼び径(A)
32
適合管外径(Φmm)
42.7
RoHS指令(10物質対応)
対応