アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ウレタンAGタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12381664
品番
A10636-0175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
寸法H(mm)
123
寸法t(mm)
2.3
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
32
保温材厚(mm)
40
適合管外径(Φmm)
42.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。250A以上は「TGタイプ」をご使用ください。