A10636-0391 ウレタンAGタイプ アカギ 12381865 A10636-0391 ウレタンAGタイプ アカギ 12381865

ウレタンAGタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12381865 品番 A10636-0391
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。

寸法H(mm)161 寸法t(mm)2.6 寸法C(mm)32 呼び径(A)100 保温材厚(mm)40 適合管外径(Φmm)114.3 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。250A以上は「TGタイプ」をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする