アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ウレタンTGタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12382014
品番
A10637-0045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
冷温水吊配管断熱用の組式吊バンド。「15A〜50A、200A〜350A:吊用タン」付。「65A〜150A:ロック」付。
寸法H(mm)
98
寸法t(mm)
1.2
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
15
保温材厚(mm)
30
適合管外径(Φmm)
21.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。