A10637-0172 ウレタンTGタイプ アカギ 12382136 A10637-0172 ウレタンTGタイプ アカギ 12382136

ウレタンTGタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12382136 品番 A10637-0172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

冷温水吊配管断熱用の組式吊バンド。「15A〜50A、200A〜350A:吊用タン」付。「65A〜150A:ロック」付。

寸法H(mm)118 寸法t(mm)1.2 寸法C(mm)25 呼び径(A)32 保温材厚(mm)40 適合管外径(Φmm)42.7 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする