曜日別特売
MSC25C-6-10 ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-6-10 アサ電子工業 12382539

MSC25C-6-10 ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-6-10 アサ電子工業 12382539
MSC25C-6-10 ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-6-10 アサ電子工業 12382539

ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-6-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12382539品番MSC25C-6-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10許容偏心(mm)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする