アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
ウレタンMSタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12382915
品番
A10638-0447
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質
電気亜鉛めっき
ねじ径
W1/2
寸法t(mm)
4.5
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
238
呼び径(A)
150
保温材厚(mm)
25
適合管外径(Φmm)
165.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。