アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
ウレタンUPタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
注文コード
12383064
品番
A10640-0021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
材質
電気亜鉛めっき
ねじ径
W3/8
寸法P(mm)
32
呼び径(A)
15
保温材厚(mm)
25
適合管外径(Φmm)
21.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Uボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。UPタイプは配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。