アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
ウレタンUPステンUボルト付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
注文コード
12384218
品番
A10649-0070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
材質
SUS304
ねじ径
W3/8
呼び径(A)
20
保温材厚(mm)
25
適合管外径(Φmm)
27.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※UボルトはSUS304製。UPタイプは配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。