アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ステンハヤウマLタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12384909
品番
A10664-0023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
横走り配管用のL型ブラケット。SUS304製。
用途
軽量物用。
寸法A(mm)
360
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
240
穴数
6×4(A×B)
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応