アカギ
アカギの 空調/換気関連部品
アカギの エアコン部材
アカギの 室外機部品
のぞみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12386467
品番
A10735-0027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
仕様
7.7L
材質
ポリプロピレン
寸法A(mm)
350
寸法D(mm)
290
寸法E(mm)
140
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
110
型番
B型