アカギ
アカギの 空調/換気関連部品
アカギの エアコン部材
アカギの 室外機部品
のぞみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12386476
品番
A10735-0031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
仕様
4.4L
材質
ポリプロピレン
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
140
寸法E(mm)
140
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
110
型番
C型