A10737-0055 メーター受台1型 組立品 アカギ 12386537 A10737-0055 メーター受台1型 組立品 アカギ 12386537

メーター受台1型 組立品

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12386537 品番 A10737-0055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088

水道メーター設置用受台。電気亜鉛めっき仕上げ。レベル調整が簡単です。

仕様●寸法tb(mm):2 材質(アングル)SS400 サイズ120 高さ(mm)120 材質(本体)SPHC 寸法L(mm)100 寸法H(mm)118 寸法A(mm)80 寸法D(mm)15 使用範囲(mm)120〜195 寸法E(mm)32 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 寸法B(mm)90 寸法C(mm)32 寸法P(mm)75 寸法h(mm)100 アンカー穴(mm)Φ6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ta(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする